陶 貝型珍味

陶 貝型珍味 福井クラフト 陶 貝型珍味 福井クラフト 陶 貝型珍味 福井クラフト 陶 貝型珍味 福井クラフト

仕様●サイズ(W):50mm●サイズ(D):41mm●サイズ(H):18mm●材質:陶器、磁器製品 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05235810 89600230 68-4666-47
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05235819 89600220 68-4666-48
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
05235828 89600240 68-4666-49
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする