布目汁鉢

布目汁鉢 福井クラフト 布目汁鉢 福井クラフト

仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):54mm●重量:63g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45133190 05239617
45133190 05239617
05239617 45133190 68-4675-40
600
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
40431360 05239626
40431360 05239626
05239626 40431360 68-4675-42
600
549
604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする