台和
取っ手付きスープ椀 HS-N36シリーズ
取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。
仕様
●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140~-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ120×144×70mm●容量:450mL●重量:115g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可
アズワン品番
68-4538-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05148976
HS-N36-BR
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください