バインダークリップ EA762FBシリーズ

バインダークリップ EA762FBシリーズ エスコ バインダークリップ EA762FBシリーズ エスコ

仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:26764●口幅:19mm●綴り枚数:50枚●材質:スチール アズワン品番68-1844-65 内容量1式(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05057285 EA762FB-65
オープン
460
506 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする