アズワン アズワンの 配管・水廻り設備部材 アズワンの 水廻り部材 アズワンの 水廻り工具 パイプカッター ステンレス用 ハイス鋼替刃 PAシリーズ パイプカッター ステンレス用 ハイス鋼替刃 PAシリーズ 注文コード 05116259 注文コード 05116268 ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。 仕様●材質:ハイス鋼刃 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 PA-363-SC PA-366-SC アズワン品番 選択解除 68-4099-9468-4099-95 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05116259 PA-366-SC 68-4099-94 ¥1,360 ¥1,350 ¥1,350 ¥1,485 (税込) 8日以内出荷返品不可 05116268 PA-363-SC 68-4099-95 ¥980 ¥979 ¥979 ¥1,077 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所 税込¥3,188 ¥2,898 PPテストプラグ オレンジ I-VALUE 税込¥131 ¥119 バスケットへ これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ) 税込¥384 ¥349 バスケットへ これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 税込¥36,278~ ¥32,980~ 台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO 税込¥31,878~ ¥28,980~ 丸型手洗器 カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ポータブルシャワー マルハチ産業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 洗髪シャワースタンド KVK 税込¥19,778~ ¥17,980~ トイレ用手すり アームレスト TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ パステル シャワボート アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥471 ¥428 バスケットへ セラミックバルブ KVK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ Xパッキン KVK 税込¥131 ¥119 バスケットへ CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,648~ ¥1,498~ MZR-K 目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,538~ ¥1,398~ BTMZR-K 防虫目皿 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE 税込¥1,758~ ¥1,598~ BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ I-VALUE 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ I-VALUE 税込¥20,878~ ¥18,980~ ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN ReFa 税込¥371,800 ¥338,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水廻り工具水廻り用切断工具パイプカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります パイプソー パイプカッター インナーカッター シェアする マイページ 最近見た商品