Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ

Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ エスコ Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ エスコ Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ エスコ Φ250 ロールトップバッグ EA927GAシリーズ エスコ

ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。

仕様●サイズ(mm):Φ250×400(H)●容量:25L●色:橙●材質:バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)●重量:400g●防水性能:IP67 アズワン品番68-1863-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05060015 EA927GA-1A
オープン
3,410
3,751 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする