高級ビジネスバッグ EA927BKシリーズ

高級ビジネスバッグ EA927BKシリーズ エスコ 高級ビジネスバッグ EA927BKシリーズ エスコ

ショルダーベルト付、荷物が見やすいベージュのスエード調内装、外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し、ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。

仕様●材質:牛革●重量:1.25kg●容量:11L●サイズ:400(W)×100(D)×300(H)mm●色:茶 アズワン品番68-1863-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05060006 EA927BK-8
オープン
42,200
46,420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする