Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ

Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos Bluetoothイヤホン ネックバンド型 L-BTEシリーズ Lazos

Bluetooth5.1+EDR対応により音質と再生時間、安定性が大幅に向上したネックバンド型ワイヤレスイヤホンです。
IPx5の防水対応で、ランニング時などの急な雨でも安心して使用できます。
また、耳下に近い位置からの最短のコード配線で、快適な使い心地を実現、左右のイヤホンにマグネットを搭載し、不使用時のからまりを防止できます。
ハンズフリー通話に対応し、遮音性の高いカナル型イヤホンを採用しています。

仕様●通信方式:Bluetooth ver.5.1●内臓バッテリー:3.7V/130mAh●再生周波数地帯:20Hz~20KHz●充電時間:約1.5~2時間●通話・最大再生時間:約12時間●通信可能範囲:約8~30m(※環境により異なります)●インピーダンス:16±10%Ω●感度:91dB±3dB●ドライバーユニット:10mm●防水レベル:IP×5●対応プロファイル:HFP A2DP AVRCP AVDTP GAP SDP●付属品:イヤーピース S & L/各1セット(Mサイズ装着済)、充電用ケーブル、取扱説明書 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05092705 L-BTE-W 68-2008-63
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05092696 L-BTE-BK 68-2008-62
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする