腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ

腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ - ニーズ

ボールの指圧で筋肉のコリを押しほぐすボールクッション。クッション腰や背中を包み込むようにフィットし姿勢を支えます。もっちり感たっぷりのクッションで2つのほぐしボールがもたれるたびにグリグリ刺激し、本来の自然な座り姿勢をサポートします。デスクワークや長時間のドライブ、リラックスタイムなどにおすすめ。

仕様●寸法:奥行19.5×幅48×高さ11cm●材質:本体生地/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050681871-00273-00268-1907-35
2,980
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
050681961-00273-00168-1907-34
2,980
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする