低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ

低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ低反発フィット足らく枕 1-00278シリーズ - ニーズ

低反発の素材と波型設計で寝姿勢をサポートするクッションです。低反発ウレタンチップとウレタンシートの2種類の中材だから足の重さを優しく受け止め包み込むようなサポート。柔らかいだけじゃなくしっかりと両足を支えます。立体的な波型&適度な高さにより両足がピッタリフィットする2つのくぼみ。就寝中の足の位置を安定させて気持ちの良い寝姿勢に導きます。

仕様●寸法:奥行20×幅41×高さ1.3.5cm●材質:本体生地/ポリエステル1000%、中材/ポリウレタン樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050682051-00278-00268-1907-37
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
050682211-00278-00168-1907-36
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする