ネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ

ネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ - アシストネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ - アシストネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ - アシストネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ - アシスト

面ファスナーでワンタッチで着脱できます。前部にプラスチックのプレートをポリエチレンフォームで包み、頸部をしっかり安定し、長時間の着用も良好です。吸湿性・保湿性に優れ、軽くてソフト感がある素材を使用し患部をソフトに適確にサポート。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:フリー●ネック高:8.5cm●適用範囲:30~46cm●ベルト素材:ソフト●ステイ種類:プラスチックステイ●頸部固定帯加算アズワン品番68-4061-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0510715901198
3,200
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする