曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-200-Mシリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-200-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04901201CS03R-16C-ND-200-M-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-830168-1204-26
12,430
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901210CS03R-16C-ND-200-M-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-142768-1204-29
17,120
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901219CS03R-16C-ND-200-M-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-036868-1204-21
14,500
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901228CS03R-16C-ND-200-M-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-667868-1204-25
16,680
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901237CS03R-16C-ND-200-M-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-198068-1204-23
15,810
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901246CS03R-16C-ND-200-M-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-240868-1204-22
12,320
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901255CS03R-16C-ND-200-M●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-039368-1204-13
8,830
8,798
9,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901271CS03R-16C-ND-200-M-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-830668-1204-17
14,500
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901280CS03R-16C-ND-200-M-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-198568-1204-18
11,340
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901289CS03R-16C-ND-200-M-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-832668-1204-27
16,030
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04901298CS03R-16C-ND-200-M-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-989968-1204-14
11,340
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする