曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04944506CS03R-16-NDW-45+35-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-571468-1266-43
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944515CS03R-16-NDW-45+35-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-343268-1266-51
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944531CS03R-16-NDW-45+35-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-126368-1266-55
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944540CS03R-16-NDW-45+35-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-505768-1266-52
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944549CS03R-16-NDW-45+35-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-508768-1266-44
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944558CS03R-16-NDW-45+35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-418368-1266-49
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944567CS03R-16-NDW-45+35-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-030668-1266-48
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944576CS03R-16-NDW-45+35-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-187968-1266-56
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944585CS03R-16-NDW-45+35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-417568-1266-54
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944601CS03R-16-NDW-45+35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-262868-1266-45
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944610CS03R-16-NDW-45+35-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-192368-1266-47
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944619CS03R-16-NDW-45+35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-023668-1266-57
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944628CS03R-16-NDW-45+35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-185068-1266-53
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04944637CS03R-16-NDW-45+35●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-260268-1266-58
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする