AC100V EA761XBシリーズ

AC100V EA761XBシリーズ エスコ AC100V EA761XBシリーズ エスコ AC100V EA761XBシリーズ エスコ AC100V EA761XBシリーズ エスコ AC100V EA761XBシリーズ エスコ AC100V EA761XBシリーズ エスコ

※電熱機器使用厳禁。合計600W以下でご使用ください。引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ。取り付け簡単で工事不要!。店舗照明や、お部屋の演出に。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LR1002WH●レール長:1m●コード長:約60cm●サイズ(W×D×H)mm:約1,075×33×20●重量(g):約680g●材質:鉄●カラー:ホワイト●電源:AC100V●耐荷重:5kg ※耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。●付属品:・AC変換アダプタ ・本体取付用ネジ×2本 ・本体取付用アンカー×2 アズワン品番68-1842-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05056969 EA761XB-57C
オープン
4,730
5,203 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする