POCレコーダー

POCレコーダー - マスプロ電工POCレコーダー - マスプロ電工

ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。
4台までのAHDカメラを接続できます。
2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。
ワンケーブルカメラに電源供給可能
レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。
長時間高画質録画
映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。
録画データのバックアップやパソコン再生が可能
内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。
複数のカメラ映像を同時に確認可能
OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
レコーダーからカメラの設定が可能
レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。
遠隔から映像確認が可能
レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。

使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャンネル数
消費電力(VA、W)
映像入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04869159OC2-R4P(2TB)約1.74chDC56V(ACアダプター):約56/約55BNC.J×4
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
04869177OC2-R8P(2TB)約1.88chDC54V(ACアダプター):約92/約90BNC.J×8
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする