コンパクト電動空気入れ エアーポンプ

コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事 コンパクト電動空気入れ エアーポンプ マリン商事

LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ
持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感
コードレスでいつでもどこでも使用可能
緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き
3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅
大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える

用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー 電圧(V)7.4 電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電 本体質量(g)440 連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7 充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000 空気圧(kPa[psi])3~150 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04873901 EL-40075
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする