UNION(ユニオン)
PRE-B811
屋内用
PSE認証品
片面のみ3倍拡大の鏡
調光機能付き
寸法
216×360
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz) ※電気工事要
色温度(K)
LED:5000(昼白色相当)
LED寿命(時間)
約30000
取付ビス
Φ4(トラスタッピングネジ)
電源スイッチの種類
鏡部センサー検知
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341607
PRE-B811-01
スチール クロム
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
05341616
PRE-B811-02
スチール マットブラックペイント
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850