曜日別特売

R&R BWPテーパードタンクバッグ

R&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロードR&R BWPテーパードタンクバッグ - ラフアンドロード

タンクの傾斜に合わせた形状で
クリアスペースが見やすい
BWP(ボトムウォータープルーフ)を採用したテーパー形状のタンクバッグ。ベルトによる積載とマグネットによる積載を併用。取付汎用性が高く、形状によりオンロードバイクはもちろん、トレールバイクのタンクへも合わせ易くなっています。

用途
品番: RR9211
品名: BWPテーパードタンクバッグ
COLOR: BLACK
SIZE: W22×D34×H20cm
容量: 10L
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×34×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346735RR9211BK
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする