ロードサイドバッグ

ロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロードロードサイドバッグ - ラフアンドロード

最大72Lを誇る抜群の収納力で
ロングツーリングを強力にサポート
"必要と思われるものは必ず持っていく"というツーリストにもってこいの大容量サイドバッグ。容量アップスペースが独立しているので、予定外の荷物の増量にも、メインスペースの荷物をいじることなくスムーズに収納できます。バッグ位置(高さ)調節機構装備でアップマフラーにも対応します。

用途
品番: RR5632
品名: ロードサイドバッグ
COLOR: G.ブラック
容量: 54~72L
SIZE: ノーマル時 W40×D17×H30cm / 容量アップ時 W40×D24×H30cm
G-BLACK寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×24×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346681RR5632G-BK
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする