メリーナ キッチンペーパースタンド

メリーナ キッチンペーパースタンド - マルケイ(国際化工)メリーナ キッチンペーパースタンド - マルケイ(国際化工)

ペーパーをつつみ込むたて型スタンド。
包み込むような形状でペーパーが水や油ハネで汚れにくく、縦型で省スペース設計のキッチンペーパースタンドです。
材質には、割れにくく熱に強いメラミン樹脂を採用。適度な重さで倒れにくく、食器洗浄機にも使えます。
ミシン目を1cm程引き出し、角にあてると切りやすくなります。適度な重さがあり、倒れにくく、調理中、急いでいても安心です。
標準的なキッチンペーパーのサイズ(径115x高さ240mm以下、芯径38mm以上)に対応しています。

材質メラミン樹脂質量(g)約660温度(℃)耐熱・耐冷:120対応食器洗浄乾燥機使用可寸法(cm)径13.7×h25内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05345981M186 GYグレー
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
05345965M186 Wホワイト
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする