曜日別特売

メリーナ @kitchen デザートボード

メリーナ @kitchen デザートボード - マルケイ(国際化工)メリーナ @kitchen デザートボード - マルケイ(国際化工)メリーナ @kitchen デザートボード - マルケイ(国際化工)メリーナ @kitchen デザートボード - マルケイ(国際化工)

アート感覚の楽しいまな板。
安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。
芯部が板材なので、従来のプラスチックまな板より平均10~20%軽量。適度な重さで安定感があり、反らないのでシンク等に橋渡しして使えます。
両面のデザインが違うので裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利。
刃当たりが良く、包丁の刃先を傷めず、表面のエンボス加工で食材が滑りにくくなっています。
安心安全な日本製。

材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:合板温度(℃)耐熱・耐冷:70対応食器洗浄乾燥機使用可内容量1枚
注意
※出刃包丁などとがったものを突き立てないでください。
※火気に近付ける、調理したての熱い料理や鍋などを載せる、熱湯を掛ける、熱湯に浸け置きする、高温の食器洗い乾燥機で使用する等の行為は変形の恐れがあるので避けて下さい。
※加熱により表層部が膨らむことがありますが放置すると元に戻りますので、膨らんだ状態では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05346008MA130 CTS30017.9×26.0×h1.0カフェタイム
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346017MA130 HDS30017.9×26.0×h1.0ハッピーダイニング
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346026MA131 CTM約55021.9×28.9×h1.4カフェタイム
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
05346035MA131 HDM約55021.9×28.9×h1.4ハッピーダイニング
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする