曜日別特売

R&R ガジェットP.A.S.バーパッド

R&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロードR&R ガジェットP.A.S.バーパッド - ラフアンドロード

ナビ、スマホ対応の角度調節が可能なハンドルブレース対応ポーチ
ラフ&ロードならではのバーパッドベース付きポーチ。ナビ、スマホ等の収納に最適。前面がガジェットスペース、その後ろに小物収納スペースがあります。マグネットを使用しないのでガジェットの磁力による影響の心配も要りません。簡易レインカバー付き。
※注意 バーパッドを装着するハンドルブレースの長さや、位置関係、またタンクの形状等によってハンドル操作時、製品と車体が干渉して引っかかる恐れがありますので運転に支障がないことをご確認の上使用してください。また、摩擦により車両に傷ができることが考えられるので保護テープ等を使用してください。
※バーパッドはマジックテープ付きバーパッドカバーにより、簡単に取付可能。

用途
品番: RR9805
品名: ガジェットP.A.S.バーパッド
COLOR: BLACK、SILVER
SIZE: W18×D5×H12cm(最大) バーパッド/Φ4.5×18cm
容量: 1L(ポケット容量込)
ブラック寸法(cm)バーパッド/Φ4.5×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×12(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05354941RR9805BK
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする