マルチシールドネックチューブ
ノーズホールでシールドの曇りを軽減
吸汗速乾、UVカット、飛沫防止に
吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した、イヤーループ、ノーズワイヤー付きネックチューブです。
【吸汗速乾素材】
肌触りがよくでシワになりにくく快適なアイスムース採用。蒸れや暑さを抑える風通しの良い冷感繊維であるため、水や汗に濡れると気化熱による冷却効果を発揮し、真夏の暑い中でもクール感を持ちながら着用できます。
【快適な着用感、男女兼用】
タイト感はなく、快適な着心地を実現しイヤーループ装備でヘルメット着用時のずり落ちを軽減し普段使いにもお勧め。
【多機能】
バイク乗車時はもちろんサイクリング、ジョギング、ランニング、ウォーキングなどの活動またスポーツ全般にもお勧めです。 日焼け防止だけでなく、冷感フェイスカバー、マフラー替わりとしても使うこともできます。
【防塵性】
防風性、通気性、吸湿性、低刺激で肌に優しい素材です。
【呼吸アシスト・シールド曇り低減】ノーズホール機構により鼻呼吸の際の吐息が上に漏れずヘルメットシールドの曇りを低減します。
用途
品番: RR7609
品名: マルチシールドネックチューブ
SIZE: フリー
色スラントブルー
サイズフリー
内容量1枚
品名: マルチシールドネックチューブ
SIZE: フリー