曜日別特売

ミニエキスプレス インダクション

ミニエキスプレス インダクション - BIALETTI(ビアレッティ)

IH対応・完璧なイタリアン・コーヒーを直接カップに注ぎます。
できたてのコーヒーが直接カップに注がれるタイプ。
※直火・IH対応
※エスプレッソカップ×2個付属
※《容量(抽出量)》90mL
キャンプで最高の一杯を
コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。
使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。
野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。
アレンジを効かせて
泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。
アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。
お手入れ方法
使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。
※食洗器非対応
世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー
ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。
エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。

付属品エスプレッソカップ×2個材質本体:アルミニウム合金、クラッド:ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム、付属カップ:磁器寸法(mm)100×140×170ブラックサイズ2カップ用容量(mL)抽出量:90質量(g)815対応直火,IH使用可内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053534370007310
10,909
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする