曜日別特売

ブリッカ インダクション

ブリッカ インダクション - BIALETTI(ビアレッティ)

IH対応・クレマのあるエスプレッソを淹れることができるエスプレッソメーカー
「モカエキスプレス」の進化版。
バールのような本物のイタリアン・エスプレッソ体験をお届けするユニークなコーヒーメーカーです。
クレマによる香りとやわらかい口当たりをお楽しみください。
抽出の最後に圧力をかけ、人工的にクレマを作ることができます。
ビアレッティが特許を持つセーフティバルブが組み込まれています。点検も洗浄も簡単です。
取り回しがラクな人間工学に基づくハンドル
直火・IH対応
※容量(抽出量):160mL
キャンプで最高の一杯を
コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。
使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。
野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。
アレンジを効かせて
泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。
アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。
使用方法
1)水を入れる
湯沸かし部分に水を入れます。
2)コーヒー粉を入れる
ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。
あくまで優しく、押し込みすぎないように。
3)火にかける
ブリッカを火にかけます。
弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。
4)完成!
ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。
火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。
世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー
ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。
エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。
誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。
世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。
お手入れ方法
使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。
※食洗器非対応

材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム寸法(mm)120×195×190サイズ4カップ用容量(mL)抽出量:160質量(g)915対応直火,IH使用可内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053533670007317
13,545
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする