曜日別特売

モカ インダクション

モカ インダクション - BIALETTI(ビアレッティ)

IH対応エスプレッソメーカー・初心者にも熟練のコーヒーファンにも
おいしいコーヒーを淹れるというイタリアの伝統を体験できる直火式エスプレッソメーカーです。
「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗”ビアレッティ社”定番モデル「モカ」のIH対応品。
BI-LAYER SYSTEM(バイレイヤーシステム)により、IHクッキングヒーターや電気コンロなどでも使用可能なモデルです。
伝統的な美しい六角形のフォルムは保ちつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用し、持ちやすくなっています。
※直火・IH対応
※《容量(抽出量)》60mL
初心者にも熟練のコーヒーファンにも
イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。
毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。
キャンプで最高の一杯を
コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。
使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。
野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。
アレンジを効かせて
泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。
アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。
使用方法
1)水を入れる
湯沸かし部分に水を入れます。
2)コーヒー粉を入れる
ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。
あくまで優しく、押し込みすぎないように。
3)火にかける
モカインダクションを火にかけます。
弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。
4)完成!
ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。
火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。
お手入れ方法
使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。
※食洗器非対応
世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー
ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。
エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。

材質アルミニウム合金、クラッド:ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム寸法(mm)100×160×165ブラックサイズ2カップ用容量(mL)抽出量:60質量(g)565対応直火使用可内容量1個
注意
※IH,食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053533760006932/NP
8,091
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする