曜日別特売

部品パッキン&フィルター

部品パッキン&フィルター - BIALETTI(ビアレッティ)部品パッキン&フィルター - BIALETTI(ビアレッティ)部品パッキン&フィルター - BIALETTI(ビアレッティ)部品パッキン&フィルター - BIALETTI(ビアレッティ)

直火式エスプレッソメーカー、モカエキスプレスなどの交換用消耗部品
【対応商品】
《モカ#1》ビアレッティ モカエキスプレス 1カップ
《モカ#2》ビアレッティ モカエキスプレス 2カップ
《モカ#3・#4/ブリッカ#2》
・ビアレッティ モカエキスプレス 3カップ
・ビアレッティ モカエキスプレス4カップ
・ビアレッティ ブリッカ 2カップ

セット内容パッキン、フィルター材質パッキン:シリコン樹脂、フィルター:アルミニウム合金寸法(mm)85×25×115質量(g)85内容量1セット
注意
※それぞれのサイズ、シリーズに適した交換パーツがございます。お使いのカップ数をご確認の上、ご購入ください。
※初めてご使用になるときは全体をよく洗ってください。
※本製品はビアレッティのモカ(直火式エスプレッソメーカー)専用の交換用部品です。他社の製品ではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053535410800038/NPモカ#2
936
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
053535500800039モカ#3・#4・ブリッカ#2
1,173
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
053535250800037/NPモカ#1
818
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする