The Y Y PAN(ワイパン)

The Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The YThe Y  Y PAN(ワイパン) - The Y

エシカルなフライパンで環境に配慮したアクションを!
再資源化したアルミを使用した「ワイパン」。
本体のリサイクルアルミは、新しく作るアルミに比べて生産時のエネルギーを97%削減できます。
また、ワイパンご購入のお客様のご家庭で不要になったフライパンを素材問わず回収。
回収したフライパンは各種建材等になり資源として再利用されます。
SDGs の取り組みの一環として、資源の循環に取り組みます。
本体の素材は、軽く熱伝導率に優れたリサイクルアルミ。側面は薄く軽量化。特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱し美味しく調理できます。
内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
付属の回収タグと一緒に、不要になったフライパンを着払いで指定住所に送るだけ。簡単に資源の循環リサイクルに参加できます。
※直火対応・IH非対応

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:木材、吊り下げ用リング:ステンレス鋼対応直火専用内容量1個
注意
※IH使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534851920447407×210×103570201.1
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0534852820448458×250×90630242
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
0534853720449480×271×98710262.6
6,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする