ITARU(イタル) マルチディープパン

ITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARUITARU(イタル) マルチディープパン - ITARU

焼き物はもちろん煮物、炊飯もできるオールインワン性能です。
深さがあり、底面が広い形状で炒め物だけではなく、煮物・揚げ物・炊飯もできるマルチディープパン。
これ1枚で色々な料理ができる毎日使いの調理道具です。
熱伝導性と蓄熱性に優れ、焼きムラなく美味しく仕上げます。
このフライパンの1番の特徴は、スタイリッシュな見た目。
本体はきれいなつや消しに天然木の少し華奢な持ち手。
フラットなガラス蓋に木製つまみ。どんなキッチンにも合うシンプルでスタイリッシュなデザインです。
本体はアルミ鋳物製、底面鉄溶射を採用。アルミの厚みを変化させることで、熱むらが少なく、料理を美味しく仕上げてくれます。
安心・安全・高品質の日本製。「フライパン」だけでなく「天ぷら鍋」のSGマークも取得。安全性にも優れています。
オール熱源対応。IHのご家庭に特におすすめです。
※直火・IH対応

付属品フラットガラス蓋材質本体:アルミニウム合金、本体底面:鉄・アルミニウム溶射(はり底)、ハンドル:木材、ガラス蓋:全面物理強化、ガラス蓋ツマミ:木材対応直火,IH使用可内容量1個
注意
※電子レンジ,オーブン使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534848520005全長382×直径209×高さ118990201.8
9,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
0534850120006全長402×直径230×高さ1131155222.3
10,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
0534851020007全長425×直径250×高さ1381385243
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする