かんたん!袋分け家計簿セット
人気の袋分け封筒つき家計簿です。1カ月1見開き。封筒と便利なポリチャック、レシート整理ポケット、暮らしのしおり、カレンダー、シールつき。はじめてでもカンタンに家計管理ができます。
判型AB
ページ数48
ジャンル家計簿
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
人気の袋分け封筒つき家計簿です。1カ月1見開き。封筒と便利なポリチャック、レシート整理ポケット、暮らしのしおり、カレンダー、シールつき。はじめてでもカンタンに家計管理ができます。