2025 Lucky Schedule, Diary & Money Book Cat
スケジュールとマネー管理をこの一冊で! ウィークリースケジュールとダイアリー、その日に使ったお金を書き込むマネー欄で構成。携帯にぴったりの文庫判。かわいい猫のイラストも満載、一石二鳥の手帳です。シールと肉球しおり付き。
判型A6変
ページ数192
ジャンル手帳
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
スケジュールとマネー管理をこの一冊で! ウィークリースケジュールとダイアリー、その日に使ったお金を書き込むマネー欄で構成。携帯にぴったりの文庫判。かわいい猫のイラストも満載、一石二鳥の手帳です。シールと肉球しおり付き。