【K7】 2025年 書き込み式シンプルスケジュールカレンダー[A3タテ長]
仕事・家族など、それぞれの予定がわかる便利なスケジュール・カレンダーです。4色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A3タテ長/4色/タテ520×ヨコ210ミリ)
判型A3タテ長
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
仕事・家族など、それぞれの予定がわかる便利なスケジュール・カレンダーです。4色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A3タテ長/4色/タテ520×ヨコ210ミリ)