【K23】 2025年 書き込み式1年カレンダー[A2変型スクエア]

【K23】 2025年 書き込み式1年カレンダー[A2変型スクエア] 永岡書店
(1件のレビュー)

見やすくて書き込みやすい、1枚タイプのスクエア型壁掛けカレンダーです。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。(A2変型スクエア/3色/タテ420×ヨコ420ミリ)

判型A2変型スクエア ページ数1 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05355711 64475
オープン
580
638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途:
掲示用
株式会社岐阜セラツク製造所 様 (製造業)

A2変形サイズと記載してあったが、実際はA3の1.5倍のサイズしかなく、書き込みも出来ないくらいの小さい物でした。書き込めて遠くからも見れるような、もっと大きいサイズが欲しかったのに残念。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする