【T2】 2025年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A7ヨコ]
A7ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(A7ヨコ/表4色+裏3色/タテ74×ヨコ117ミリ)
判型A7ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
A7ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(A7ヨコ/表4色+裏3色/タテ74×ヨコ117ミリ)