【K18】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[A4ヨコ]
シンプルで書き込みやすい、壁掛けカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A4ヨコ/3色/タテ210×ヨコ297ミリ)
判型A4ヨコ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
シンプルで書き込みやすい、壁掛けカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A4ヨコ/3色/タテ210×ヨコ297ミリ)