【K2】 2025年 書き込み式シンプル3ヵ月カレンダー
ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。4色印刷。行事、六曜、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き。(B4ヨコ/4色/タテ295×ヨコ350ミリ)
判型B4ヨコ
ページ数15
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。4色印刷。行事、六曜、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き。(B4ヨコ/4色/タテ295×ヨコ350ミリ)