【K19】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B2変型]
自由にたくさん書ける、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B2変型/3色/タテ520×ヨコ520ミリ)
判型B2変型
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 450 / 税込 ¥ 495 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,250 / 税込 ¥ 1,375 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |