【T8】 2025年 シンプル卓上カレンダー[月曜始まり/B6ヨコ]
B6ヨコサイズの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/ヨコ/タテ134×ヨコ182ミリ)
判型B6ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
B6ヨコサイズの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/ヨコ/タテ134×ヨコ182ミリ)