【T13】 2025年 シンプル卓上カレンダー[月曜始まり/A5ヨコ]
A5ヨコの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表3色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)
判型A5ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
A5ヨコの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表3色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)