【T9】 2025年 シンプル卓上カレンダー[インデックス/B6ヨコ]
インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ128×ヨコ179ミリ)
判型B6ヨコ
ページ数26
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ128×ヨコ179ミリ)