【T5】 2025年 シンプル卓上カレンダー[月曜始まり/A6ヨコ]
A6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。月曜始まり。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表3色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)
判型A6ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
A6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。月曜始まり。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表3色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)