【T10】 2025年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]

【T10】 2025年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ] 永岡書店

2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)

判型B6ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05356210 64487
オープン
850
935 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする