【K11】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B3タテ]
大きなスペースでたっぷり書けるけカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)
判型B3タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
大きなスペースでたっぷり書けるけカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)