27インチ 曲面型ゲーミングモニター(2560x1440/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/180Hz/チルト/3年保証)

27インチ 曲面型ゲーミングモニター(2560x1440/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/180Hz/チルト/3年保証) LG

27インチ UltraGear 1000R曲面型 WQHD@180Hz、1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。自然な曲線の1000Rをはじめとして、180Hzの十分な速度と画質、さらにこれまでにない使い勝手のよさが、ゲーム体験を一新します。通常のモニター(60Hz)の3倍となる毎秒180コマ(180Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。応答速度1ms(GTG)に対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像もくっきりと再現します。PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。AMD FreeSync テクノロジー AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。。VESA Adaptive-Sync VESA Adaptive-Sync Display認証を取得。高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとして認証されています。よりスムーズな表示のゲーム、表示エラーのないビデオ再生をお楽しみください。フレームを極限まで薄くしたフレームレスデザインが没入感あふれるゲーム体験を提供します。また、モニターの背面にライティング機能を搭載。雰囲気に合わせて、色が変えられるアンビエントライト機能もぜひご堪能ください。

質量(kg)4.8 規格WQHD 消費電力(W)19 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×451×227 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度2560×1440 表示色約1677色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度1ms 色(本体)ブラック 出入力端子DP/HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05365310 27GS60QC-B
オープン
43,980
48,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする