31.5インチ ゲーミングモニター(2560x1440/IPS/HDMIx2/DP/180Hz/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)
誰よりも速く勝利をつかむ。ゲームを革新する、WQHD解像度、IPSの広い視野角、180Hz高速リフレッシュレートがゲームプレイに火をつけます。通常のモニター(60Hz)の3倍となる毎秒180コマ(180Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像も残像感が少なく、くっきりと再現します。sRGB 99%(標準値)、VESA DisplayHDR 400をサポートするモニターです。どの場面でも、ゲーム開発者が意図したとおりの色鮮やかな映像を映し出します。グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減する、AMD FreeSyncテクノロジー、NVIDIA G-SYNC Compatibleに対応。滑らかな映像表示を実現します。映像視聴の没入感を阻害するフレームを極細にすることで、ゲームに集中できる3辺フレームレスデザインを採用。画面の角度を前-5°~後15°まで調整できるチルト調整にも対応し、見やすい画面配置にできます。オンスクリーンディスプレイやOnScreen Controlを使用して、基本的なモニターオプションからユーザーがショートカットをセットする「ユーザー定義キー」の登録まで、設定を簡単にカスタマイズできます。
質量(kg)7.5
規格WQHD
消費電力(W)34
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×501~611×254
コントラスト比1200:1
表示色約10.7億色
解像度2560×1440
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度1ms
色(本体)ブラック
出入力端子DP/HDMI×2
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980