USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54色グレー質量(g)252内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません)適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下イヤフォンジャック3.5mmステレオボタン仕様ABXY:メンブレンデバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series内容量1個