モバイルゲーミングコントローラー
マルチプラットフォーム対応のゲームコントローラーです。 接続は無線(Bluetooth 5.0)も有線(USB)も対応しています。 メカニカルスイッチを使用した16個のボタンを採用し、ゲーミングマウスの同等の操作感とパフォーマンスを提供します。 超低レイテンシーのメカニカルスイッチは、0.3mmのアクチュエーションポイント設定で、シリコンボタンより240%反応速度を向上します。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 0.5mmの反応ストロークと1.5mmのバッファストロークの組み合わせが、真のメカニカルガーフィールドを実現します。 2層メカニカルスイッチ構造の十字キーは、FTGゲームにおいてより正確なコントロールを可能にします。 最適化されたALPS社製ジョイスティックにはデットゾーンはなく、より快適なコントロールを実現できます。 滑り止め加工されたラバークリップは、どんなシチュエーションでも手にしっかりフィットします。 6軸ジャイロがNintendo Switchのモーションコントロールをサポートします。 Nintendo SwitchのAMIIBOにも対応しています。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 非対称モーター搭載で没入感のある振動体験ができます。 ゲームに合ったボタン構成が可能で、4つの設定が保存できます。
寸法(mm)152×83×55
色ブラック
質量(g)237
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーター非対称バイブレーションモーター
接続有線:USB A、無線:Bluetooth 5.0
機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)/Switch amiibo対応
動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)
軸数6
ボタン数20(メカニカルキー:16、カスタマイズキー:4)
アプリケーションなし
デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PC周辺機器 の新着商品
FILCOxGRANPRO ITADAKI Gateron Low Profile 3.0 赤軸スイッチ搭載 レバーレスアーケードコントローラー
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
税込¥20,878
¥18,980