寸法(mm)152×103×63色ホワイト質量(g)221ケーブル長(m)3内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書接続方式有線(USB Type-C)モーター4個機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11内容量1個