お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライラックパープル

お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライラックパープル avail(アベル)

コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器
スマートフォンを約2回フル充電
温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計
接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能
最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能
外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属

付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm) ライラックパープル 質量(g)約110 出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A 入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A バッテリー容量(mAh)3.7V/5000 サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6 蓄電時間(時間)約4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05368557 ET-O23L501-PU
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05368557 ET-O23L501-PU 05368566 ET-O23L501-GR ET-O23L501-GR お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル) 05368566 お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする