製氷機(フレークアイス)

製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ 製氷機(フレークアイス) フクシマガリレイ

用途飲料用/水産品冷却 電源(V)単相100 冷媒R404A 冷媒封入量(g)155 製氷能力108/118kg/日(室温20℃水温15℃)、87/96kg/日(室温30℃水温25℃) 内容量1台(1台)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FIC-A120FT 05368670
FIC-A120FT 05368670
05368670 FIC-A120FT 61 600×600×800 24(通常)、19(自然落下時)
944,000
439,800
483,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
FIC-A120FTL 05368679
FIC-A120FTL 05368679
05368679 FIC-A120FTL 70 900×600×800 46(通常)、 26(自然落下時)
1,039,000
489,800
538,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする